Leírás:
Az Impervious védőszemüveg innovatív olaj és szennyeződés taszító bevonattal rendelkezik, amely segítségével tiszta marad a lencse akár extrém körülmények között is. Erős és modern kialakítású szárak. Széles, rugalmas szalag biztosítja a jobb illeszkedést, míg az eltávolítható EVA habtömítés extra kényelmet biztosít, miközben további védelmet nyújt a rázkodás és a por ellen.
Jellemző:
- Oleofób és szennyeződésmentes lencse kezelés, amely segít megőrizni a lencse tisztaságát és átláthatóságát
- A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- 99% UV védelem
- CE minősítés
- Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
- Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
Szabvány:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; Nylon; EVA hab;