simmill PM maróbetét, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, P=0,75 mm, M10-es menetmérettől kezdődően

Cikkszám: PM8.MT.075.041.02 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám PM8.MT.075.041.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215885
Gyártó száma A65DX800
L-szám L23830 1029
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PM maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, teljes profil
P=0,75 mm, M10-es menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • HB = 0,08 mm
  • S = 2,75 mm
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,80 mm
  • ZEFP = 3
  • osztás TP = 0,75 mm
  • HC = 0,41 mm
  • HA = 0,49 mm
  • Alternatívaként a névleges átmérőtől = 8,90 mm
  • Menetmérettől = M10