simturn PM maróbetét, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, P=0,5 mm, M8-as menetmérettől kezdve

Cikkszám: PM7.MT.050.027.02 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám PM7.MT.050.027.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215274
Gyártó száma A647X800
L-szám L23830 101469
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PM maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, teljes profil
P=0,5 mm, M8-as menetmérettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 6,70 mm
  • S = 2,85 mm
  • PDXmax = 0,60 mm
  • ZEFP = 3
  • osztás TP = 0,50 mm
  • HB = 0,05 mm
  • HA = 0,32 mm
  • Alternatívaként a névleges átmérőtől = 7,60 mm
  • Menetmérettől = M8
  • HC = 0,27 mm