simmill PM maróbetét, horony-, osztó- és horonymarás, w=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Cikkszám: PM7.0100.00 S X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám PM7.0100.00 S X800
EAN / GTIN 4069769215021
Gyártó száma A635X800
L-szám L23830 101459
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PM maróbetét
Nútmarás, osztás és horonymarás
w=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 7,0 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,0 mm (tűrés +0,02)