Balance Software Bundle PCJ 6000-1M-Prepack, súlytartomány 6 kg, olvashatóság 100 mg

Cikkszám: PCJ 6000-1M-Prepack
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
Cikkszám PCJ 6000-1M-Prepack
EAN / GTIN 4045761484115
Gyártó száma PCJ 6000-1M-Prepack
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • A KERN PCJ precíziós mérleg és az EasyTouch PrePack együtt ideális megoldást kínál az előcsomagolási folyamatokhoz. A törvényi előírások a gépi csomagolású élelmiszereknél a 100 %-os súlyellenőrzés helyett csak szúrópróbaszerűen ellenőrzött mintákat engednek meg. Ehhez precíz mérlegre és összetett statisztikai számításra van szükség. Ez a teljes körű megoldás az előcsomagolási folyamatokhoz mindkét követelményt egyetlen felhasználóbarát alkalmazásban egyesíti.
  • Az EasyTouch SET-17 PrePack segítségével az előcsomagolás ellenőrzésének minden típusa elvégezhető. Minden egyes ellenőrzés után a szoftver egyértelműen jelzi, hogy az eredmény ”OK” vagy ”Nem OK”. Lehetővé teszi továbbá a töltés vagy a töltési mennyiség beállítását a túltöltési veszteségek minimalizálása érdekében.
  • A szúrópróbaszerű ellenőrzések alternatívájaként a szoftver az összes töltött termék 100%-os ellenőrzését is lehetővé teszi, beleértve az egyedi árcímkézést is. Ehhez az EasyTouch egy nagy teljesítményű címkenyomtatási funkciót kínál, amely teljesen automatikusan fut a háttérben, a gyártási művelet közben.
  • A csomag tartalmazza: KERN PCJ 6000-1M precíziós mérleg, EasyTouch SET-01 Base szoftver, EasyTouch SET-17 PrePack szoftver, KERN KUP-03 USB interfész adapter.

Figyelem:

  • Kereskedelmi célú jogi alkalmazásokhoz kérjük, hogy a hitelesítést (a NAWI 2014/31/EU szerinti megfelelőségértékelés) egyidejűleg rendelje meg, utólagos első hitelesítés nem lehetséges. A kalibráláshoz a telepítés helyének teljes címét kérjük megadni.