Formázott FFP3 légzőmaszk szeleppel (10 db-os csomag) Fehér 0

Cikkszám: P311WHR
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
Cikkszám P311WHR
EAN / GTIN 5036108444540
Gyártó száma P311WHR
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • Tapasztalja meg a végső kényelmet és védelmet fémmentes, szelepes FFP3 légzőmaszkunkkal.
  • Alacsony légellenállása és puha habszivacs tömítése révén ergonómikus kialakítású, és a legtöbb arcformához alkalmazkodik.
  • Az állítható fejpánt lehetővé teszi a maszk egyszerű levételét, míg a nagy teljesítményű kilégzőszelep hatékonyan csökkenti a maszk belsejében kialakuló hőt és páratartalmat.
  • A maximális légzési kényelmet biztosító dolomit eltömődés-tesztnek köszönhetően ez a maszk tökéletes választás légzési igényeinek kielégítésére.

Jellemző:

  • Nagy teljesítményű kilégző szelep a hőcsökkentés és a kényelem érdekében, ha a maszkot meleg és párás körülmények között használják
  • Puha orrrés a stabil és kényelmes illeszkedésért
  • A levehető fejpánt lehetővé teszi az egyszerű eltávolítást.
  • A belső habszivacs tömítés biztosítja a felületek biztonságos tömítését.
  • 100%-ban fémmentes
  • Opcionális dolomit záróteszt (D) a nagyobb légzési kényelem és a hosszabb szűrési teljesítmény érdekében
  • Árusító doboz a prezentáció elősegítéséhez
  • CE tanúsítvánnyal
  • CE-CAT III
  • Új modell
  • Nem mágneses – nikkel- és vasmentes