simill PX maróbetét, ferde marás, mindkét oldalon, szög=45°, tmax=0,8 mm, Dmin=12 mm

Cikkszám: P12.4545.35 F X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám P12.4545.35 F X800
EAN / GTIN 4069769214734
Gyártó száma ABG0X800
L-szám L23830 1016
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX maróbetét
Marási ferdék, mindkét oldalon
Szög=45°, tmax=0,8 mm, Dmin=12 mm

Műszaki paraméterek:

  • b = 3,50 mm
  • ØDmin (min. furat) = 12,0 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 1,8 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • κ = 45°
  • w = 1,2 mm