simmill PX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, P=1-2 mm, M14-es menetmérettől kezdve

Cikkszám: P12.0720.01 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám P12.0720.01 M X800
EAN / GTIN 4069769214222
Gyártó száma ANJZX800
L-szám L23830 104
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, részleges profil
P=1-2 mm, M14-es menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • Menetmérettől = M14
  • Szemmagasság (tól) = 1,0 mm
  • Állás (befelé) = 2,0 mm
  • b = 3,6 mm
  • S = 2,8 mm
  • w = 0,13 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • ZEFP = 3