simmill PX marószár, keményfém, kerek szár, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=25 mm, D1=7,3 mm, D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=6 mm.

Cikkszám: P10.1607.25 A HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám P10.1607.25 A HM
EAN / GTIN 4069769212730
Gyártó száma ADVZ
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX marószár
Keményfém, kerek szár, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=25 mm, D1=7,3 mm

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 25,0 mm
  • ØD1 = 7,3 mm
  • Csavarhúzó = T8F
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Csavar = ATK3
  • L1 = 100,0 mm