simmill PX marószár, keményfém, kerek szár, DIN 6535 HA, IKZ, D=12 mm, L2=42 mm, D1=6 mm, D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=6 mm.

Cikkszám: P10.1206.42 A HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám P10.1206.42 A HM
EAN / GTIN 4069769212488
Gyártó száma AMEK
L-szám L23830 697
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX marószár
Keményfém, kerek szár, DIN 6535 HA, IKZ
D=12 mm, L2=42 mm, D1=6 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD1 = 6,0 mm
  • Csavarhúzó = T8F
  • Csavar = ATK3
  • L2 = 42,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • L1 = 100,0 mm