SIMMILL PX marószár, acél, kerek szár, DIN 1835 A, IKZ, D=10, L2=15, D1=6

Cikkszám: P10.1006.15 A ST
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám P10.1006.15 A ST
EAN / GTIN 4069769212235
Gyártó száma AG7K
L-szám L23830 629
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX marószár
Acél, kerek szár, DIN 1835 A, IKZ
D=10 , L2=15 , D1=6

Műszaki paraméterek:

  • ØD1 = 6,0 mm
  • Csavar = ATK3
  • L1 = 60,0 mm
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Nem / Nem
  • L2 = 15,0 mm
  • Csavarhúzó = T8F
  • ØDh6 = 10,0 mm