simmill PX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Cikkszám: P10.0815.02 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám P10.0815.02 M X800
EAN / GTIN 4069769212167
Gyártó száma AXX6X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, teljes profil
H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • w = 0,19 mm
  • Névleges menetátmérőtől = 13,32 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,50 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 3,6 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • Menetmérettől = M14
  • S = 2,8 mm