simturn PX maróbetét, rögzítőgyűrű hornyok marása, belső, névleges szélesség=1,6 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Cikkszám: P10.0160.00 G X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám P10.0160.00 G X800
EAN / GTIN 4069769211474
Gyártó száma BFAUX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX maróbetét
Körkörös hornyok marása, belső
Névleges szélesség = 1,6 mm, Dmin = 10 mm, tmax = 1,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 9,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • ØDmin (min. furat) = 10,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Névleges horonyszélesség = 1,6 mm
  • w = 1,74 mm (tűrés -0,02)