simmill PX maróbetét, fecskefarkú hornyok marása, 45°, tmax=2,5 mm, Dmin=12 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: P06.ST25.020.12 Y X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám P06.ST25.020.12 Y X800
EAN / GTIN 4069769210675
Gyártó száma A03HX800
L-szám L23830 478
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX maróbetét
Fecskefarkú hornyok marása
45°, tmax=2,5 mm, Dmin=12 mm, R=0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • tmax = 2,5 mm