simmill PX maróbetét, fazetták marása, mindkét oldalon, szög=45°, tmax=1,2 mm, Dmin=10 mm

Cikkszám: P06.4545.02.10 F X510
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám P06.4545.02.10 F X510
EAN / GTIN 4069769210606
Gyártó száma AU7VX510
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX maróbetét
Marási ferdék, mindkét oldalon
Szög=45°, tmax=1,2 mm, Dmin=10 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 6
  • tmax = 1,20 mm
  • S = 1,9 mm
  • b = 3,6 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDmin (min. furat) = 10,0 mm