simmill PX maróbetét, Whitworth-menet, teljes profil, lépés/perc=19, G 3/8″ menetmérettől kezdve

Cikkszám: P06.0813.19.10 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám P06.0813.19.10 M X800
EAN / GTIN 4069769210118
Gyártó száma A0Y9X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX maróbetét
Whitworth-menet, teljes profil
Menet/inch=19, G 3/8″ menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 9,7 mm
  • H1 = 0,87 mm
  • ZEFP = 6
  • Menetmérettől = G 3/8″
  • Fogaskerék/inch = 19
  • S = 2,5 mm
  • b = 3,6 mm
  • R = 0,18 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,34 mm
  • Alternatívaként a névleges átmérőtől = 15,1 mm