simmill PX maróbetét, általános horonymarás, puha vágáshoz, w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm

Cikkszám: P06.0150.020.12 GY X510
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám P06.0150.020.12 GY X510
EAN / GTIN 4069769209600
Gyártó száma AYF3X510
L-szám L23830 121298
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX maróbetét
Általános horonymarás, puha vágásokhoz
w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 11,7 mm
  • w = 1,5 mm (tűrés +0,02)
  • ZEFP = 6
  • S = 3,5 mm
  • w1 = 1,45 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm