Átmenő fényű mikroszkóp KERN OBE 134, trinokuláris, , 4 x / 10 x / 40 x / 100 x, 3W LED (átmenő)

Cikkszám: OBE 134
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám OBE 134
EAN / GTIN 4045761236011
Gyártó száma OBE 134
L-szám L40250 102496
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Elegáns, dinamikus és lenyűgöző - az új, minden igényt kielégítő átvilágított fénymikroszkóp iskolák, oktatóközpontok és laboratóriumok számára
  • A teljesen felszerelt keresztasztal magasságállítása mindkét oldalon egy-egy durva és finomhajtáson keresztül történik. A minta gyors megmunkálása és elmozdítása az ergonomikusan kialakított koaxiális meghajtással érhető el
  • Különböző okulárok és objektívek széles választéka kapható tartozékként
  • Porvédő, szemkagyló és egy többnyelvű felhasználói kézikönyv a tartozék
  • A fényképezőgép csatlakoztatásához C-bajonettes adapter szükséges
  • A lenyűgöző és fokozatmentesen szabályozható 3 W-os LED biztosítja a minta ragyogó megvilágítását
  • Alkalmazási terület: oktatás, hematológia, üledék, orvosi gyakorlat
  • Egy másik kiemelkedő tulajdonsága a standard beépített pillangócső, amely ideális betekintési szöget biztosít. Az állítható magasságú és így fókuszálható 1,25 Abbe-kondenzor rekeszmembránnal az OBE sorozat további minőségi jellemzője, és optimális fénykötegezést biztosít
  • Alkalmazások/példák: Átlátszó és vékony, nagy kontrasztú, kevésbé igényes minták (pl. növényi szövetek, festett sejtek/paraziták)

Jellemző:

  • Dioptriakompenzáció egyoldalú
  • Véges optika (DIN)
  • Pillangó 30°-os dőlésszögben
  • 4 pozícióban forgatható orrnyereg
  • Nettó súly kb. 4,6 kg
  • Teljes méretek Sz×D×H 360×150×320 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek