IMPACT dugókulcs 1/2″ 35 mm

Cikkszám: NSD.35B
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám NSD.35B
EAN / GTIN 3662424012822
Gyártó száma NSD.35B
L-szám L60130 9698
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 35
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 49.8
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 410