IMPACT összekötő darab 1/2″ bitekhez

Cikkszám: NS.237A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám NS.237A
EAN / GTIN 3148516551894
Gyártó száma NS.237A
L-szám L60130 2535
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [″]: 1/2
  • d [″]: 1/2
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 20
  • L [mm]: 40
  • BA: BA.20A
  • Square [″]: 1/2
  • GA: GA.20A
  • [g]: 40