NFC 1.5T-4M áthajtó mérleg, 1500 kg mérési kapacitás, leolvashatóság 0,5 kg

Cikkszám: NFC 1.5T-4M
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám NFC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481510
Gyártó száma NFC 1.5T-4M
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Átjárható mérleg pl. drótos dobozkocsik, mosodai kocsik, raklapos kocsik, kerekes konténerek, hulladékgyűjtők stb. gyors mérlegeléséhez.
  • Mérési platform: csúszásmentes acél lakklemezből, 4 szilikonbevonatú acél súlymérőcella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67.
  • Analizátor: Részletekért lásd: KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Hálózatba kapcsolható mérleg kényelmes kezelési filozófiával
  • Ipar 4.0: A KERN Universal Port (KUP) segítségével az adatok és a vezérlőparancsok egy, a házhoz csatlakoztatható interfészen keresztül, vagy a KUP Extension Box-on keresztül három interfészen keresztül párhuzamosan cserélhetők, részletekért lásd KERN KFC-TM
  • Szabványos valós idejű órával: Lehetővé teszi a mérési eredmények naplózását pontos időinformációval. Még ha az áramellátás megszakad is, a mérleg a helyes idővel működhet tovább
  • Védőburkolat a szállítási terjedelem része

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, számjegymagasság 48 mm
  • Kiértékelőegység méretei: Sz×T×H 220×150×66,5 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 5 m
  • Méretek a mérőfelülethez, acél, porszórtan bevonva, szélesség×mélység 1000×1000 mm.
  • Teljes méretek: B×T×H 1600×1220×95 mm
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C
  • Nettó tömeg kb. 130 kg

Figyelem:

  • Kereskedelmi célú jogi alkalmazásokhoz kérjük, hogy a hitelesítést (a NAWI 2014/31/EU szerinti megfelelőségértékelés) egyidejűleg rendelje meg, utólagos első hitelesítés nem lehetséges. A kalibráláshoz a telepítés helyének teljes címét kérjük megadni.
  • A hitelesített mérlegek esetében a mérlegplatformot a padlóhoz kell rögzíteni. Választhatóan egy felhajtórámpával, egy pár talplemezzel vagy egy gödörkerettel.