Áthajtó mérlegek Max 1500 kg; kg; d=0,5 kg

Cikkszám: NFB 1.5T0.5M
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám NFB 1.5T0.5M
EAN / GTIN 4045761194458
Gyártó száma NFB 1.5T0.5M
L-szám L40250 190
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Áthajtó mérleg: pl. drótos dobozkocsik, mosodai kocsik, polckocsik, konténerkocsik, konténerkocsik, magazinkocsik, szállító kocsik, szállító ládák, emelőkocsik, guruló konténerek, szemetesek stb. gyors mérlegeléséhez
  • Alacsony teljes magasság: a platform, valamint a kétoldali integrált felhajtórámpák megkönnyítik a felhajtást. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség gödörkeret telepítésére - ami pénzt takarít meg
  • Mérőhíd: csúszásmentes acél ellenőrzőlemezből, 4 szilikonbevonatú acél súlymérő cellával, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67
  • Kiértékelő egység: részletekért lásd KERN KFB-TM
  • Ipari biztonsági burkolat a szállítás része
  • Tudta? Padlómérlegünket robusztus fadobozban szállítjuk. Ez megvédi a kiváló minőségű mérési technológiát a környezeti hatásoktól és a szállítás során fellépő stressztől. KERN - mindig egy ötlettel előrébb jár
  • Az alacsony peronmagasság és a mindkét oldalon beépített rámpák megkönnyítik a hozzáférést. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség gödörkeret telepítésére - ami pénzt takarít meg
  • Mérőhíd: csúszásmentes kockás acéllemezből, 4 szilikonbevonatú acél terhelésmérő cellával, por- és fröccsenés elleni védelem IP67
  • Kiértékelő egység: részletekért lásd KERN KFB-TM
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 52 mm magas számjegyekkel
  • Teljes méretek Sz×D×H 1600×1200×80 mm
  • Magasság az átjáró területén: 80 mm
  • A mérőfelület méretei Sz×D 1000×1000 mm
  • Méretek kiértékelő egység B×T×H 250×160×58 mm
  • Kábel hossza kiértékelő egység kb. 5 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek