Modaflame Multi Norm Arc Softshell kabát Yellow/Navy 4XL R

Cikkszám: MV72YNR4XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám MV72YNR4XL
EAN / GTIN 5036108349876
Gyártó száma MV72YNR4XL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A Modaflame Multi Norm Arc Softshell kabát nagy védelmet nyújtó 3 rétegű softshell anyagból készült. A modakril és szénszálas alapanyagok használatával ez a softshell kabát lángálló, vegyszerálló és antisztatikus védelmet biztosít. Az interaktív zippzár lehetővé teszi, hogy ezt a softshell kabátot egy másik kabátba zippzározva használja a további szigetelés érdekében, ha szükséges.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
  • Zippzáros zsebek
  • Zsinórral állítható szegély
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Lángálló zippzár
  • Antisztatikus
  • Interaktív zippzár
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 3 réteg
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • Szélálló, hogy megvédjen a széllel szemben
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Softshell HV: 100% poliészter, TPU FR membránra laminálva, ragasztva 60% modakrillal, 39% pamuttal, 1% szénszállal
Héj összetétele: 100% poliészter, TPU FR membránra laminálva, ragasztva 60% modakrillal, 39% pamuttal, 1% szénszállal
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;