SIMMILL OS befogó tartó, D14 kazetta MOS.STA...., alkalmas a simturn DX D14-hez

Cikkszám: MOS.STK.D14.A
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám MOS.STK.D14.A
EAN / GTIN 4069769209518
Gyártó száma AU6Z
L-szám L23830 2032
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill OS szorítótartó
D14 kazetta a MOS.STA...
A simturn DX D14-hez alkalmas

Műszaki paraméterek:

  • f = 22,67 mm
  • Csavarhúzó = T20R
  • Csavar = ASCC
  • S = 23,0 mm
  • h = 19,0 mm
  • b = 13,0 mm
  • L = 50,0 mm
  • h2 = 9,5 mm