simmill K2 maróbetét, körkörös hornyok marása, névleges szélesség=2,15 mm, w=2,29 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: MK2.A.0215.02 GR X808
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám MK2.A.0215.02 GR X808
EAN / GTIN 4069769207347
Gyártó száma AW0SX808
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill K2 maróbetét
Karikafogó hornyok marása
Névleges szélesség = 2,15 mm, w = 2,29 mm, R = 0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 3,0 mm
  • A vágóélek száma = 2
  • R = 0,2 mm
  • Névleges horonyszélesség = 2,15 mm
  • w = 2,29 mm (tűrés -0,02)
  • S = 4,1 mm