Nyomatékszorzó 2700 Nm, beállítva

Cikkszám: MC.270B
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám MC.270B
EAN / GTIN 3148518167802
Gyártó száma MC.270B
L-szám L60130 5707
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kompakt és könnyű modellek haszongépjárművek és teherautók karbantartási munkáihoz
  • Áttételi arány: 5: 1
  • 2 ellentámasszal
  • egyenes és íves
  • és egy tartalék négyszöghajtással szállítva.

Jellemző:

  • A [mm]: 128
  • B [mm]: 263
  • C [mm]: 186
  • d [mm]: 106
  • L [mm]: 396
  • Max. Teljesítmény [N.m]: 2700
  • Négyzet F: 1
  • Négyzet M: 1/2
  • [kg]: 3.80