simturn AX maró, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, Dmin=M8 mm, P=1, L2=16

Cikkszám: MA4.MT10.02.16.06 AM X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám MA4.MT10.02.16.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769205091
Gyártó száma AZ3MX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Metr. ISO menetmarás, teljes profil
Dmin=M8 mm, P=1, L2=16

Műszaki paraméterek:

  • ØDh6 = 6,0 mm
  • Szabványos menet = Nem / Nem
  • Szemmagasság (tól) = 1,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • ØD1 = 4,0 mm
  • ZEFP = 4
  • Névleges menetátmérőtől = 7,20 mm
  • Menetmérettől = M8
  • ØDS = 5,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • S = 0,6 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • H1 = 0,54 mm