simmill AX marófej, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, DIN 6535 HA, P=1-1 mm, menettől=M7,0, L2=15 mm

Cikkszám: MA4.MT10.01.15.05 AM X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám MA4.MT10.01.15.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769205046
Gyártó száma AQ0PX800
L-szám L23830 101060
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Metr. ISO menetmarás, részleges profil, DIN 6535 HA
P=1-1 mm, menetmérettől = M7,0, L2=15 mm

Műszaki paraméterek:

  • w = 0,13 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • ØDS = 4,90 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • ZEFP = 4
  • tmax = 0,54 mm
  • S = 0,6 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Menetmérettől = M7,0
  • Állás (befelé) = 1,0 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,0 mm