simmill AX maróbetét, metrikus ISO szabványos menet, P=0,5-0,6 mm, menetméretből=M3, L2=7,1 mm

Cikkszám: MA4.MT05.C.01.07.03 AM X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám MA4.MT05.C.01.07.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769204339
Gyártó száma AX08X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX maróbetét
Metrikus ISO szabványos menet
P=0,5-0,6 mm, a menetméretből=M3, L2=7,1 mm

Műszaki paraméterek:

  • w = 0,06 mm
  • Menetmérettől = M3
  • S = 0,3 mm
  • tmax = 0,35 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 2,15 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 7,1 mm
  • Állás (befelé) = 0,60 mm
  • Szemmagasság (tól) = 0,50 mm
  • ØD1 = 1,27 mm