simmill AX végmaró, teljes sugarú hornyok marása, w=2 mm, R=1 mm

Cikkszám: MA4.200.20.10.10 AV X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám MA4.200.20.10.10 AV X800
EAN / GTIN 4069769203431
Gyártó száma AZ2EX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Teljes sugarú hornyok marása
w=2 mm, R=1 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD1 = 5,30 mm
  • ØDS = 9,8 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • R = 1,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés ±0,02)
  • tmax = 2,0 mm
  • ZEFP = 4