simmill AX végmaró, teljes sugarú hornyok marása, w=1,5 mm, R=0,75 mm

Cikkszám: MA4.150.16.08.07 AV X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám MA4.150.16.08.07 AV X800
EAN / GTIN 4069769203257
Gyártó száma AZ2AX800
L-szám L23830 101025
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Teljes sugarú hornyok marása
w=1,5 mm, R=0,75 mm

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 4
  • w = 1,5 mm (tűrés ±0,02)
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 4,40 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,75 mm
  • ØDmin (min. furat) = 8,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm