simmill AX marófej, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, DIN 6535 HA, P=1-2 mm, menettől M10.0, L2=25 mm

Cikkszám: MA3.MT20.01.25.312 AM X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám MA3.MT20.01.25.312 AM X800
EAN / GTIN 4069769202960
Gyártó száma AS4MX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Metr. ISO menetmarás, részleges profil, DIN 6535 HA
P=1-2 mm, menetmérettől = M10,0, L2=25 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 1,0 mm
  • Menetmérettől = M10,0
  • L2 = 25,0 mm
  • ØDh6 = 7,92 mm
  • ZEFP = 3
  • Szemmagasság (tól) = 1,0 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • ØDS = 7,80 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • Állás (befelé) = 2,0 mm
  • tmax = 1,19 mm