simmill AX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, Dmin=M4 mm, P=0,7, L2=10

Cikkszám: MA3.MT07.C.02.10.06 AM X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám MA3.MT07.C.02.10.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769202441
Gyártó száma AZ2NX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Metr. ISO menetmarás, teljes profil
Dmin=M4 mm, P=0,7, L2=10

Műszaki paraméterek:

  • Szemmagasság (tól) = 0,70 mm
  • Menetmérettől = M4
  • ØDS = 2,8 mm
  • H1 = 0,38 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØD1 = 1,85 mm
  • S = 0,4 mm
  • w = 0,09 mm
  • Szabványos menet = Igen / Igen
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • Névleges menetátmérőtől = 3,65 mm