simmill AX végmaró, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, Dmin=M2,5 mm, P=0,35, L2=8

Cikkszám: MA3.MT03.02.08.04 AM X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám MA3.MT03.02.08.04 AM X800
EAN / GTIN 4069769202212
Gyártó száma AZ2HX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Metr. ISO menetmarás, teljes profil
Dmin=M2,5 mm, P=0,35, L2=8

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 2,0 mm
  • w = 0,04 mm
  • S = 0,2 mm
  • Szemmagasság (tól) = 0,35 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • H1 = 0,19 mm
  • Szabványos menet = Nem / Nem
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • L2 = 8,0 mm
  • Menetmérettől = M2,5
  • Névleges menetátmérőtől = 2,26 mm
  • ØD1 = 1,40 mm