simmill AX marófej, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, DIN 6535 HA, P=0,35-0,35 mm, menettől M1,6, L2=4 mm

Cikkszám: MA3.MT03.01.04.03 AM X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám MA3.MT03.01.04.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769202106
Gyártó száma AQ0EX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Metr. ISO menetmarás, részleges profil, DIN 6535 HA
P=0,35-0,35 mm, menetmérettől = M1,6, L2=4 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD1 = 0,67 mm
  • S = 0,2 mm
  • w = 0,04 mm
  • tmax = 0,19 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 4,0 mm
  • Állás (befelé) = 0,35 mm
  • Szemmagasság (tól) = 0,35 mm
  • Menetmérettől = M1,6
  • ØDS = 1,18 mm