simmill AX végmaró, Woodruff-fogazat (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=5 mm, vágási kör=16,5 mm, tmax=4,5 mm

Cikkszám: MA3.500.16.16.00 AS X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám MA3.500.16.16.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769201499
Gyártó száma AGAJX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Woodruff kulcscsapok (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=5 mm, vágási kör=16,5 mm, tmax=4,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • Szerelés = DIN 1835 A szerint
  • ØDS = 16,5 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 70,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • w = 5,0 mm (tűrés e8)