simmill AX marófej, ferdefűrészek marása, DIN 6535 HA, szög=45°, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Cikkszám: MA3.4545.02.15.06 AF X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám MA3.4545.02.15.06 AF X800
EAN / GTIN 4069769200850
Gyártó száma AHTPX800
L-szám L23830 98
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Ferdefűrészek marása, DIN 6535 HA
Szög=45°, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD1 = 4,2 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 1,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. furat) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 5,8 mm