simmill AX végmaró, teljes sugarú hornyok marása, w=1,5 mm, R=0,75 mm

Cikkszám: MA3.150.06.06.07 AV X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám MA3.150.06.06.07 AV X800
EAN / GTIN 4069769199604
Gyártó száma AZ17X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Teljes sugarú hornyok marása
w=1,5 mm, R=0,75 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 5,8 mm
  • ØDmin (min. furat) = 6,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L2 = 6,0 mm
  • w = 1,5 mm (tűrés ±0,02)
  • R = 0,75 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • tmax = 1,0 mm