simmill AX marófej, általános horonymarás, DIN 6535 HA, w=1 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Cikkszám: MA3.100.15.06.00 AG X510
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám MA3.100.15.06.00 AG X510
EAN / GTIN 4069769199413
Gyártó száma AAZ2X510
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Általános horonymarás, DIN 6535 HA
w=1 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 6,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 3,8 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • w = 1,0 mm (tűrés ±0,02)