simmill MX marószár, acél, marószár, sokszögszár, méret, vágási kör=75 mm, fogak=75 mm

Cikkszám: M80.C675.50.07
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám M80.C675.50.07
EAN / GTIN 4069769198249
Gyártó száma ASAC
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX marószár
Acél, marószár, sokszögletű szár
Méret , vágási kör=75 mm, fogak=

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 75,0 mm
  • Csavar = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • ØD1 = 63,0 mm
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Nem / Nem
  • L1 = 50,0 mm
  • Csavarhúzó = T20R
  • Poligontengely mérete = C6
  • ZEFP = 7