simmill MX marószár, acél, marószár, sokszögszár, méret, vágási kör=63 mm, fogak=63 mm

Cikkszám: M80.C563.40.05
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám M80.C563.40.05
EAN / GTIN 4069769198164
Gyártó száma AHED
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX marószár
Acél, marószár, sokszögletű szár
Méret , vágási kör=63 mm, fogak=

Műszaki paraméterek:

  • L1 = 40,0 mm
  • Poligontengely mérete = C5
  • ØDS = 63,0 mm
  • ZEFP = 5
  • ØD1 = 50,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Csavar = ASCC
  • Csavarhúzó = T20R
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Nem / Nem