simmill MX marószár, acél, marószár, sokszögszár, méret, vágási kör=50 mm, fogak=50 mm

Cikkszám: M80.C450.40.04.IC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám M80.C450.40.04.IC
EAN / GTIN 4069769198133
Gyártó száma AYH5
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX marószár
Acél, marószár, sokszögletű szár
Méret , vágási kör=50 mm, fogak=

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T20R
  • ØDS = 50,0 mm
  • Poligontengely mérete = C4
  • L1 = 40,0 mm
  • ZEFP = 4
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Igen / Igen
  • ØD1 = 40,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • Csavar = ASCC