simmill MX marószár, acél, marószár, Weldon-tartó, vágóél =39 mm, D=25 mm, fogak=

Cikkszám: M80.2539.02.IC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám M80.2539.02.IC
EAN / GTIN 4069769197907
Gyártó száma AXE0
L-szám L23830 903
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX marószár
Acél, marószár, Weldon-tartó
Vágási mélység = 39 mm, D = 25 mm, fogazás =

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 3,0 mm
  • Csavar = ASCC
  • Csavarhúzó = T20R
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØDS = 39,0 mm
  • ZEFP = 2
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Igen / Igen
  • ØD1 = 32,0 mm
  • L1 = 125,0 mm