simmill MX marófej, acél, marófej, maróvesszőtartó, vágási mélység=63 mm, D=22 mm, fogazás=6 mm

Cikkszám: M80.0063.05.07 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám M80.0063.05.07 L
EAN / GTIN 4069769197600
Gyártó száma AW0V
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX marófej
Acél, marófej, maróvesszőtartó
Vágási mélység = 63 mm, D = 22 mm, fogazás = 27 mm, fogak = 80 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 5,0 mm
  • Csavarhúzó = T20R
  • ZEFP = 5
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Nem / Nem
  • ØDS = 63,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • Csavar = ATKP
  • ØD3 = 22,0 mm