simmill MX megmunkálható betét, UN menetmarás, teljes profil, külső, menetek/inch=12

Cikkszám: M14.UN12.02 MR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám M14.UN12.02 MR X800
EAN / GTIN 4069769197280
Gyártó száma AS1BX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX indexelhető betét
UN menetmarás, tömör profil, külső
Menet/inch=12

Műszaki paraméterek:

  • h1 = 1,30 mm
  • A vágóélek száma = 3
  • R = 0,30 mm
  • b = 5,15 mm
  • Fogaskerék/inch = 12
  • S = 3,9 mm