simmill MX megmunkálható betét, UN menetmarás, teljes profil, belső, menetek/inch=6

Cikkszám: M14.UN06.02 IM R X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám M14.UN06.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769196856
Gyártó száma AT7BX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX indexelhető betét
UN menetmarás, teljes profil, belső
Menet/inch=6

Műszaki paraméterek:

  • w = 0,52 mm
  • h3 = 2,29 mm
  • S = 3,4 mm
  • A vágóélek száma = 3
  • b = 5,25 mm
  • Fogaskerék/inch = 6