simmill MX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, teljes profilú, külső, P=3 mm

Cikkszám: M14.MT30.02 EM R X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám M14.MT30.02 EM R X800
EAN / GTIN 4069769196085
Gyártó száma AQ6EX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX indexelhető betét
Metrikus ISO menetes marás, tömör profil, külső
P=3 mm

Műszaki paraméterek:

  • h3 = 1,84 mm
  • A vágóélek száma = 3
  • b = 5,25 mm
  • R = 0,43 mm
  • Szemmagasság (tól) = 3,0 mm
  • S = 3,7 mm