simmill MX maróbetét, körkörös hornyok marása, névleges szélesség=4,15 mm, w=4,29 mm, t=1,97 mm, névleges szélesség=4,15 mm, w=4,29 mm, t=1,97 mm

Cikkszám: M14.4120.54 FR X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám M14.4120.54 FR X500
EAN / GTIN 4069769195316
Gyártó száma AKFUX500
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX indexelhető betét
Körkörös hornyok marása ferdítéssel
Névleges szélesség=4,15 mm, w=4,29 mm, t=1,97 mm

Műszaki paraméterek:

  • t = 1,97 mm
  • w = 4,29 mm (tűrés -0,02)
  • S = 4,9 mm
  • R = 0,15 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • Névleges horonyszélesség = 4,15 mm
  • A vágóélek száma = 3