simmill MX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, belső, P=4,5-6 mm

Cikkszám: M14.3260.01 MR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám M14.3260.01 MR X800
EAN / GTIN 4069769195132
Gyártó száma AJ8MX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX indexelhető betét
Metrikus ISO menetmarás, alkatrészprofil, belső
P=4,5-6 mm

Műszaki paraméterek:

  • Szemmagasság (tól) = 4,50 mm
  • Állás (befelé) = 6,0 mm
  • b = 5,40 mm
  • S = 3,0 mm
  • w = 0,56 mm
  • tmax = 3,25 mm
  • A vágóélek száma = 3