simmill MX indexelhető betét, tartógyűrűs hornyok marása ferdítéssel, névleges szélesség=2,65 mm, w=2,79 mm, t=1,47 mm

Cikkszám: M14.2616.54 FR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám M14.2616.54 FR X800
EAN / GTIN 4069769194678
Gyártó száma ACAPX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX indexelhető betét
Körkörös hornyok marása ferdítéssel
Névleges szélesség=2,65 mm, w=2,79 mm, t=1,47 mm

Műszaki paraméterek:

  • A vágóélek száma = 3
  • t = 1,47 mm
  • S = 4,4 mm
  • Névleges horonyszélesség = 2,65 mm
  • tmax = 1,50 mm
  • R = 0,15 mm
  • w = 2,79 mm (tűrés -0,02)